Detector de metales Cintex AutoSearch II

Detector de metales Cintex AutoSearch II

1996 Detector de metales Cintex AutoSearch II. Modelo: MIH 26x16 SS. S/N: 10200. Auto2. Sensibilidad: 2,5 mm Fe, 2,5 mm no Fe, 3,5 mm acero inoxidable no magnético. Apertura: 26 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSBI115.5a
  • Fabricante: Cintex
  • Modelo: MIH 26x16 SS
  • Número de serie: 10200
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Cintex AutoSearch II
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente