Detector de metales Cintex con transportador

Detector de metales Cintex con transportador

2001 Detector de metales Cintex con transportador. Modelo: Centinela. Apertura/espacio libre máximos sobre la correa: 1 pie de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto. Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 8 pulgadas. Clasificaciones de sensibilidad nuevas de fábrica: 1,0 mm ferroso, 1,0 mm no ferroso y 1,5 mm. acero inoxidable. Es posible que los detectores usados ​​necesiten ajustes de sintonización en el momento de la reinstalación. Cinta transportadora: motor industrial Leeson de 7 pies de largo x 1 pie de ancho, 1/3 hp. Relación reductor de velocidad Grove Gear Flexaline®: 30. Revoluciones finales: 57,5. Dimensiones totales: 7 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 7-1/2 pulgadas de alto (ACN165)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH201.35
  • Fabricante: Cintex
  • Modelo: Sentry
  • Número de serie: 00853A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Cintex con transportador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente