Detector de metales Cintex

Detector de metales Cintex

Detector de metales Cintex. Modelo: Auto2. S/N: 8855. Apertura/espacio libre máximo: 44 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Los números reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Actualmente no operativo. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (H16).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA202
  • Fabricante: Cintex
  • Modelo: Auto II
  • Número de serie: 8855
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Cintex
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente