Detector de metales Cintex

Detector de metales Cintex

Detector de metales Cintex. Apertura/espacio libre: 1 pie 1-3/4 pulg. de ancho x 9 pulg. de alto. Dimensiones de la cinta transportadora: 1 pie 1 pulg. de ancho x 6 pies 8 pulg. de largo. Altura de entrada/salida: 37 pulg. Sensibilidad probado con tiras reactivas para metales ferrosos de 1,5 mm, metales no ferrosos de 1,5 mm y acero inoxidable no magnético de 2,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Motor Emerson, 1/2 CV. Relación reductora: 1:31, 56 rpm (final). También puede funcionar a 1/2 hp. Relación reductora: 1:31, 46 rpm (final). Dimensiones totales: 6 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA302
  • Fabricante: Cintex
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Cintex
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente