Detector de Metales Cintex Modelo Auto II

Detector de Metales Cintex Modelo Auto II

Detector de metales Cintex. Modelo Auto II. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,5 mm, 2 metales no ferrosos y acero inoxidable no magnético de 2,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 18 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Cinturón de malla: 105 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto (ajustable) .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL582.16
  • Fabricante: Cintex
  • Modelo: Auto II
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de Metales Cintex Modelo Auto II
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente