Detector de metales Eriez EZ Tec III con control MPC

Detector de metales Eriez EZ Tec III con control MPC

1995 Detector de metales Eriez EZ Tec III con control MPC. Modelo EZ35X12. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 1 pie de ancho x 5 pulgadas de alto. Altura de entrada/salida: 3 pies 3 pulgadas. Sensibilidad previamente probada y clasificada con tiras reactivas para metales ferrosos de 1,5 mm, metales no ferrosos de 2,0 mm y Acero inoxidable no magnético de 2,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. El control MPC o microprocesador permite un fácil ajuste de sensibilidad, fase y rechazo. El MPC también tiene la capacidad de almacenar parámetros de ajuste de Industryeters y proporcionar informes de rechazo. Gabinete de acero inoxidable resistente al lavado. Requisitos de alimentación: 110 VCA, monofásico, 60 Hz. *Nota: la unidad actualmente no funciona. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto (H16) (ACN100).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GICS175.2a
  • Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
  • Modelo: EZ35X12
  • Número de serie: 65960-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 50
  • ACN: 100
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
Detector de metales Eriez EZ Tec III con control MPC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente