Detector de metales fluido Goring Kerr

Detector de metales fluido Goring Kerr

Detector de metales fluido Goring Kerr, modelo 426, tipo Tektamet, serie 19649/13, 110 V, apertura del tubo de 3 pulgadas de diámetro x 5 pulgadas de profundidad con espacio libre de 11/16 pulgadas para la pared interior circular del detector, 28 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto, conexiones de triple abrazadera de 3 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENCA726
  • Fabricante: Goring Kerr
  • Modelo: 426
  • Número de serie: 19649/13
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales fluido Goring Kerr
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente