Detector de metales Goring Kerr

Detector de metales Goring Kerr

Detector de metales Goring Kerr. Modelo Tek 21 5*14, S/N 21590. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,0 mm, metales no ferrosos de 1,5 y acero inoxidable no magnético de 2,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 14 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. 460 V, trifásico. Con transportador de 96 pulg. Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.TAPG74.9
  • Fabricante: Goring Kerr
  • Modelo: Tek 21 5*14
  • Número de serie: 21590
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Goring Kerr
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente