Detector de metales Goring Kerr

Detector de metales Goring Kerr

Detector de metales Goring Kerr. Modelo: Tektamet 60AL20RR, S/N 2019/675. Estructura de acero inoxidable. Faltan componentes eléctricos dentro del cabezal del detector de metales. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 22 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Controles: S/N 14585, 300 kHz, 110 VCA. Accionamiento del transportador: 1/2 hp (aprox.), enchufe 120/208 V. Con ruedas. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto (H16).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 85.CJR1803
  • Fabricante: Goring Kerr
  • Modelo: Tektamet 60AL20RR
  • Número de serie: 2019/675
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Goring Kerr
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente