Detector de metales Goring Kerr con mecanismo de rechazo neumático

Detector de metales Goring Kerr con mecanismo de rechazo neumático

Detector de metales Goring Kerr con mecanismo de rechazo neumático. Modelo: TEK21 DSP. Número de serie: 46131-5. Alimentación del detector: 110 V, 50/60 Hz, monofásica. Dimensiones de la cinta transportadora: 3 pies 11 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho. Apertura/espacio libre máximo: 14 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Dimensiones del mecanismo de rechazo neumático: 9 pulgadas de largo x 2 pulgadas Motor eléctrico W. Century, 1/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 4/2 amperios, 60 Hz, monofásico. Transportador Altura de entrada: 2 pies 4 pulgadas Altura de salida: 2 pies 6 pulgadas de alto Dimensiones totales: 4 pies de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EELD253.1
  • Fabricante: Goring Kerr
  • Modelo: TEK21 DSP
  • Número de serie: 46131-5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Goring Kerr con mecanismo de rechazo neumático
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente