Detector de metales Goring Kerr DSP 1 con sistema transportador

Detector de metales Goring Kerr DSP 1 con sistema transportador

Detector de metales Goring Kerr. Modelo: DSP1, Número de serie: 52742-1. Tamaño de apertura: 8 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto x 13 pulgadas de largo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAB05
  • Fabricante: Goring Kerr
  • Modelo: DSP1
  • Número de serie: 52742-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 43
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Detector de metales Goring Kerr DSP 1 con sistema transportador

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente