Detector de metales Goring Kerr DSP 2 con sistema transportador

Detector de metales Goring Kerr DSP 2 con sistema transportador

Sistema transportador de detector de metales Goring Kerr. Modelo: DSP2. Número de serie: W466122. Tamaño aproximado del detector de metales: 14 ancho x 6 alto. Voltaje nominal: 110 V, fase: 1, Hz: 50. Corriente de carga completa: 0,4 amperios. La cinta transportadora es impulsada por un Motor Trifásico Baldor de 1/2 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAB04
  • Fabricante: Goring Kerr
  • Modelo: DSP2
  • Número de serie: W466122
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.8 - 1.6/.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 65
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 65
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Detector de metales Goring Kerr DSP 2 con sistema transportador

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente