Detector de metales Goring Kerr

Detector de metales Goring Kerr

Detector de metales Goring Kerr TEK 21, modelo TEK 21, S/N 46540. Actualmente a la unidad le faltan piezas. Sensibilidad diseñada: metales ferrosos de 2,0 mm, metales no ferrosos de 3,0 y acero inoxidable no magnético de 3,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 12 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto x 13 pulgadas de largo. 110 V, 50 amperios, 50/60 Hz. Dimensiones totales 32 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto (H16)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWBB027.6
  • Fabricante: Goring Kerr
  • Modelo: TEK 21
  • Número de serie: 46540
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Goring Kerr
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente