Detector de metales Goring Kerr

Detector de metales Goring Kerr

Detector de metales Goring Kerr. La placa dice: PLC 1988, TK 7902, placa SH, ISS 1D, 1992. Tamaño de apertura del detector: 28 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFAR090.a
  • Fabricante: Goring Kerr
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
Detector de metales Goring Kerr
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente