Detector de metales Goring Kerr

Detector de metales Goring Kerr

Detector de metales Thermo Goring Kerr. Número de serie: 04132340. La placa dice: Search Head 114-6500, 3 REV4.0. Tamaño de apertura del detector: 28 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFAR091.a
  • Fabricante: Goring Kerr
  • Número de serie: 4132340
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Goring Kerr
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente