Detector de metales Graseby Goring Kerr

Detector de metales Graseby Goring Kerr

1997 Detector de metales Graseby Goring Kerr. Modelo: DSP2. S/N: 22170. La apertura máxima sobre el cinturón, si se instala un cinturón, será de 9-3/4 pulgadas de ancho x 6-3/4 pulgadas de alto. Actualmente es de 10 pulgadas de ancho x 7 pulgadas. H. Sensibilidad: metales ferrosos de 1,0-1,5 mm, metales no ferrosos de 1,0-1,5 mm y aceros inoxidables no magnéticos de 1,5-2,0 mm. El detector de metales DSP2 ofrece la solución más sensible para cumplir con sus obligaciones legales y proteger sus marcas. El diseño incorpora las necesidades higiénicas de la industria alimentaria y los requisitos de fiabilidad extrema. Las características incluyen una pantalla digital con controles táctiles y marco de acero inoxidable. Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulgadas. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto (GM).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EECA004.
  • Fabricante: Goring Kerr
  • Modelo: DSP2
  • Número de serie: 22170
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Graseby Goring Kerr
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente