Detector de metales industrial MetRam

Detector de metales industrial MetRam

Detector de metales industrial MetRam. Modelo: MMD14-4. S/N: 59483 E. Superficie de detección de metales: 15 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de alto. Apertura máxima del producto: 3-3/4 pulgadas de ancho x 11-1/4 pulgadas de alto. Sensibilidad probada con tiras reactivas como: acero inoxidable ferroso de 2,5 mm, no ferroso de 2,5 mm y no magnético de 4,0 mm. Requisitos eléctricos: 115 V, monofásico, 60 Hz. Motor Baldor: 1/4 hp, 1725 rpm, 115-208/230 V, 5/2,6-2,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Motor de engranajes Perfection, potencia máxima: 0,88, relación: 10-1, rpm finales: 172,5. Caja de control, calibre de microamperios CC: 0-200. Controlador manual de sensibilidad: 0-10; controlador fino: 0-10. Luz de alarma, luz de encendido/apagado, encendido/apagado de alimentación. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSPN212.3
  • Fabricante: MetRam Industriesatic
  • Modelo: MMD14-4
  • Número de serie: 59483 E
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales industrial MetRam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente