Detector de metales IQ2 en línea de Loma Systems

Detector de metales IQ2 en línea de Loma Systems

Detector de metales Loma Systems. Modelo: Loma IQ 2. S/N: KPL10749A. Fecha de fabricación: 02 de junio. Frecuencia: 204khz. Alimentación: 120 VCA, 2 A, 50-60 Hz. Entrada/salida de apertura: línea S de 3 pulgadas. Dimensiones del módulo: 1 pie 5-5/8 pulg. de largo x 1 pie ½ pulg. de ancho x 6-3/4 pulg. de alto. Dimensiones del sensor: 1 pie 3-3/4 pulg. de largo x 1 pie. Ancho x 1 pie 2-5/8 pulg. Alto (ACN119).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1010
  • Fabricante: Loma Systems
  • Modelo: Loma IQ 2
  • Número de serie: KPL10749A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales IQ2 en línea de Loma Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente