Detector de metales Lock Metal Check 9

Detector de metales Lock Metal Check 9

Detector de metales Lock Metal Check 9. Modelo: HDS. S/N: 20264. Altura en la entrada del transportador: 46 pulgadas. Altura en la salida del transportador: 47 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 30 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. 16 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho. Sensibilidad probado con tiras reactivas como metales ferrosos de 2,5 mm, metales no ferrosos de 2,5 mm y acero inoxidable no magnético de 3,5 mm. La cinta transportadora de eslabones de cadena alimenta una cinta transportadora de paso de cinta de caucho. El detector de metales está configurado con un mecanismo de rechazo neumático. Motor industrial Baldor de acero inoxidable, 1 y 0,75 hp, 1740/1440 rpm, 208-230/190 V, 3,2-3/2,8 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAKD506.35
  • Fabricante: Lock Inspection Systems
  • Modelo: HDS
  • Número de serie: 20264
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1740/1440
  • Voltaje del motor: 208-230/190
  • Amperios de motor: 3.2-3/2.8
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 63
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 53
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Lock Metal Check 9
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente