Detector de metales Loma IQ^2 con transportador

Detector de metales Loma IQ^2 con transportador

2002 Detector de metales Loma IQ^2 con transportador. Modelo: IQ2. Número de serie: KIMD11237D. Sensibilidad probada con tiras reactivas como: materiales ferrosos de 1,5 mm, materiales no ferrosos de 1,5 y acero inoxidable no magnético 2,0. Frecuencia: 316 KHz. Separación de la bobina: 4,7 pulgadas. Potencia: 120 V, 2 amperios, 50 y 60 Hz. Motor Dayton Gear, ½ hp, 61 rpm, 115 V, 7,8 amperios, 60 Hz, monofásico, relación 28,6:1, 480 torque. Espacio libre sobre la correa: 13-3/4 pulgadas de ancho x 4-3/4 pulgadas de alto. Dimensiones de la correa: 60 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 54 pulgadas .H. (ACN175)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMPB175.37
  • Fabricante: Loma Cintex
  • Modelo: IQ2
  • Número de serie: KIMD11237D
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Loma IQ^2 con transportador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente