Detector de metales Ramsey-Icore Metalscout II

Detector de metales Ramsey-Icore Metalscout II

Detector de metales Ramsey-Icore Metalscout II. N.º de serie 950-388-42. Apertura: 8 pulg. de ancho x 11-1/2 pulg. de alto. Motor industrial Baldor, n.º de CAT VWDL3504, N.º de serie F298. 1,2 hp, 115/208/230 V, 60 Hz, 8/4,4-4 amperios, 1725 rpm. Transmisión Morse, n.º de pieza SFI214056C, N.º de serie XEII68BO2NE, relación 40:1. Dimensiones generales: 75 pulg. de largo x 25 pulg. de ancho x 54 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 105.TAPG37.15a
  • Fabricante: Ramsey
  • Número de serie: 950-388-42
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Ramsey-Icore Metalscout II
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente