Detector de metales Safeline

Detector de metales Safeline

Detector de metales Safeline, modelo 10x5 P/IL/STD, serie 10563, número de referencia 8782, número M/C 300K (033), fase de referencia 2731, número PWR/DR 173, OOBV 16 mV, fecha 30-11-94, número de módulo 41286, hardware 81, firmware 1.251, cinturón de cuero plano de 7 3/4 pulgadas de ancho x 5 1/2 pies de largo, apertura de 10 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto x 11 pulgadas de largo. Esta unidad fue probada por un técnico en detección de metales. Tiene una sensibilidad de 159, el sistema detecta y rechaza correctamente. Electrónica en muy buen estado. Detecta 2 s/s, 1,5 Fe, 1,5 nFe
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.SAF149.10a
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Número de serie: 10563
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Safeline
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente