Detector de metales Safeline

Detector de metales Safeline

Detector de metales Safeline, modelo SR-25-194, correa de plástico plana de 8 pulg. de ancho x 97 pulg. de largo, entrada de producto de 4-1/2 pulg. de alto x 8 pulg. de alto, 48 pulg. de alto x 104 pulg. de largo x 28 pulgadas W. Inspeccionado y certificado por un técnico en detectores de metales. Detecta 1 Fe, 1 NFe, 1 S/S. Esta unidad tiene casi 4 pulgadas de espacio libre sobre el cinturón. La cabeza tiene una abertura de 10 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de ancho. Actualmente está configurado con un espacio libre de 2-1/2 pulgadas sobre el cinturón, pero se ajusta fácilmente a casi 4 pulgadas sobre el espacio libre del cinturón. La correa de plástico tiene 8 pulgadas de ancho. La unidad indica que está configurada para servicio bifásico de 240 voltios, sin embargo, actualmente no tiene un motor para la transmisión por correa. Se incluirá un motor en el momento de la venta. La unidad podría utilizar un motor monofásico de 120 voltios como lo hacen las otras unidades. La siguiente información se encuentra en el interior de la caja de control: Módulo número de serie 50515, versión de hardware: V2C, versión de firmware: 2.15, módulo estándar, confirmación de rechazo, frecuencia: 300, STAG: 3, 4 cables, RS232 SS
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.NUK752a.8
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Modelo: SR- 25-194
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Safeline
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente