Detector de metales Safeline de alimentación por gravedad, modelo GF 150

Detector de metales Safeline de alimentación por gravedad, modelo GF 150

Detector de metales de alimentación por gravedad Safeline. Modelo GF150/P/FM/15'R/SCB1/TK/RC/QRC, S/N 10345. M/C# 033, REF# 9291-1, PWR/DR # 140, OOBV 110 MV, Ref Fase 2923. 110 V. Entrada: 5-½ pulgadas (arriba), Salidas: (2) 10 pulgadas de ancho, 3-½ pulgadas de largo (abajo). Dimensiones totales (sin incluir la caja de control remoto): 2 pies. 4 pulgadas de largo x 2 pies. 2 pulgadas. Ancho x 3 pies. 11 pulgadas. h.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC140.
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Modelo: GF150/P/FM/15R/SCB1/TK/RC/QRC
  • Número de serie: 10345
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Safeline de alimentación por gravedad, modelo GF 150
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente