Detector de metales Safeline

Detector de metales Safeline

2002 Detector de metales Safeline. Modelo: PPH/12X05/SS/100-300/HD/V3. S/N: 52024. Sensibilidad alta 1 mm Fe baja 1,2 mm Fe, alta 1,1 mm sin Fe, baja 1,32 mm sin Fe, alta 1,5 mm inoxidable, baja 1,8 mm inoxidable. Árbitro. No: 18218. M/C No: 333. Ref. Fase: +0,00°. Pwr/Dr No: 313. Ref. Fase: +0,00°. Pwr/Dr No: 063. OOBV: 80 mV. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 12 pulgadas de ancho x 3-1/2 pulgadas de alto. Ancho de la correa: 9 pulgadas. La unidad cuenta con una correa Intralox y un mecanismo de rechazo neumático activado por solenoide. Motor Leeson, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión de potencia Textron, relación: 25, 69 rpm (final). Altura de entrada/salida del transportador: 35-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 13 pies 11 pulgadas de largo x 79 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto (ACN250).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDAF607.79
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Modelo: PPH/12X05/SS/100-300/HD/V3
  • Número de serie: 52024
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Safeline
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente