Detector de metales Safeline

Detector de metales Safeline

1996 Detector de metales Safeline. Modelo: STD20X08/SS/100/HD. Apertura/espacio libre máximos: 1 pie 7-1/4 pulgadas de ancho x 6-5/8 pulgadas de alto. Altura de entrada/salida: 3 pies 2 pulgadas Sensibilidad: 2,5 mm Fe, 3,5 mm no Fe, 5 mm de acero inoxidable. Cuenta con equilibrio automático y velocidades de producto seleccionables, altas y bajas. Dimensiones del transportador: 7 pies 1 pulgada de largo x 19 pulgadas de ancho, con sistema de rechazo automático y (2) contenedores de rechazo. Motor Baldor, 1/2 hp., reductor de engranajes Tigear, relación: 40:1, rpm finales: 43. Fuente de alimentación: 120 V. Dimensiones totales: 7 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 4 pies 5 pulg. H.(ACN180).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM257.100
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Modelo: STD20X08/SS/100/HD
  • Número de serie: 21692
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Safeline
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente