Detector de metales Safeline

Detector de metales Safeline

Detector de metales Safeline, modelo PPH/222X06/SS/100-300/HD/V3. S/N 51444. Espacio libre del detector de metales: 4-½ pulgadas de alto. Correa (2) La primera mide 20 pulgadas de ancho, 49 pulgadas de largo. La segunda correa: 20 pulgadas de ancho, 120 pulgadas de largo. Número de referencia 17574- 01. Motor Baldor: VWDL3504, especificación 35J304-154G1, ½ hp, 115/230 voltios, 8/4 amperios, 1725 rpm, bastidor 56C, 60 Hz, monofásico, código L, Des. N, Clase F. Clasificación 40 amb cont. Baldor Cat No. VWDL3504, SPEC 35J304-154G1, 1/2 Hp, 113/230 voltios, 8/4 amperios, 1725 rpm, marco de 56 C, 60 Hz, monofásico, Clase F. Dimensiones totales: 46 pulgadas de ancho, 171 pulgadas de largo, 46-½ pulgadas de alto. Costo nuevo $32,100
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM3021.112
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Modelo: PPH/222X06/SS/100-300/HD/V3
  • Número de serie: 51444
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Safeline
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente