Detector de metales Safeline

Detector de metales Safeline

Detector de metales Safeline 2000. Modelo: 71185 / V3. Versión: XT1.02. Apertura/espacio libre del producto: 6 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto por encima de la cinta transportadora. Dimensiones de la cinta transportadora: 6 pies 2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida: 3 pies / 2 pies 10 pulgadas Dimensiones totales: 8 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: WADS706
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Modelo: 71185 / V3
  • Número de serie: 41811
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Safeline
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente