Detector de metales Safeline y comprobador de peso de alta velocidad

Detector de metales Safeline y comprobador de peso de alta velocidad

Detector de metales Safeline y comprobador de peso de alta velocidad. Apertura/espacio libre máximos: 1 pie 5-1/2 pulgadas de ancho x 5-1/4 pulgadas de alto. Altura de entrada/salida: 2 pies 7 pulgadas Clasificado para detectar: ​​1,8 mm Fe, 2 mm no Fe y acero inoxidable de 2,7 mm. Dimensiones de la cinta transportadora: 7 pies de largo x 1 pie 4-3/4 pulgadas de ancho, nominal a 140 pies/min. Dimensiones del mecanismo de rechazo neumático: 2 pies de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho. Este sistema combina un detector de metales Safeline con un verificador de peso de alta velocidad diseñado para realizar detección de metales e inspección de peso de productos en una línea de paquetes. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA210
  • Fabricante: Safeline Inc.
  • Número de serie: 41257
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales Safeline y comprobador de peso de alta velocidad
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente