Detector de metales termocientífico

Detector de metales termocientífico

Detector de metales Thermo Scientific. Modelo: APEX 300. S/N: 08062701. Sensibilidad nominal de: 2,0 mm Fe, 2,0 mm sin Fe y 3,0 mm SS y cuenta con una construcción lavable. Espacio libre máximo de apertura: 5-1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Espacio libre del producto sobre la correa: 9 pulgadas. Espacio libre del producto entre los rieles guía instalados: 3 pulgadas. Dimensiones totales del detector de metales: 4 pies. 6 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgada de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (H9).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AACA2195A
  • Fabricante: Thermo Scientific
  • Modelo: APEX 300
  • Número de serie: 8062701
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales termocientífico
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente