Detector de metales vertical Grasby Goring Kerr

Detector de metales vertical Grasby Goring Kerr

Detector de metales vertical Grasby Goring Kerr. Modelo: 426C-2. Número de serie: 55614/4. Equipo No. P2-1083. Orden de compra número E164-78. Fuente de alimentación: 115 V, 50-60 Hz, 0,4 amperios, monofásica. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD003.9
  • Fabricante: Grasby Goring Kerr
  • Modelo: 426C-2
  • Número de serie: 55614/4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Detector de metales vertical Grasby Goring Kerr
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente