Diferencial de cambio de fase Fairchild

Diferencial de cambio de fase Fairchild

Fairchild, diferencial de cambio de fase, modelo 0-PSD025, S/N 7 315-X1A. Eje de araña: torsión de 300 lb, rpm máximas a 750. Eje de engranaje lateral: torsión de 150 lb, rpm máximas a 1500, eje Corr: torsión de 10 lb, rpm máximas a 1800.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF66
  • Fabricante: Fairchild
  • Modelo: 0-PSD025
  • Número de serie: 7 315-X1A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Fairchild
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Diferencial de cambio de fase Fairchild
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente