Diferencial de cambio de fase Fairchild

Diferencial de cambio de fase Fairchild

Diferencial de cambio de fase Fairchild, modelo ILPSD, S/N 985-256-X14, eje de araña: torque lb pulg. 275, rpm máximas a 1500, eje de engranaje lateral: 275 torque lb pulg. 1500 rpm. Corr Par del eje 26, rpm máximas a 600.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF67
  • Fabricante: Fairchild
  • Modelo: ILPSD
  • Número de serie: 985-256-X14
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Fairchild
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Diferencial de cambio de fase Fairchild
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente