Atemperador Amminia serie DII CADS (250 TR)

Atemperador Amminia serie DII CADS (250 TR)

Atemperador de amoníaco Doucette Industries, Inc. Modelo: CADS-55M5.5/1P-8T(C)HP. N.º de serie: 107-14 CRN-0H0454.9C. Presión de trabajo: Carcasa: 300 PSI, Tubo: 150 PSI. Fluido de la carcasa: Amoníaco. Fluido del tubo: Agua.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GHRC05
  • Fabricante: Doucette Industries,Inc
  • Modelo: CADS 55M5.5/1P-8T(C)HP
  • Número de serie: 107-14 CRN 0H0454.9C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 34
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Atemperador Amminia serie DII CADS (250 TR)