Diseño de producto Banda para el cuello Modelo SS75

Diseño de producto Banda para el cuello Modelo SS75

Diseño de producto Banda para el cuello, modelo SS75, S/N 024, motor General Electric, modelo 5BPB56SAA101, 1 hp, 1725 rpm, dimensiones totales 36 pulgadas de ancho, 40 pulgadas de largo, 78 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH115.2a
  • Fabricante: Product Design Corp.
  • Modelo: SS75
  • Número de serie: 24
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Diseño de producto Banda para el cuello Modelo SS75
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente