Dispensador de helado de servicio suave Taylor 336

Dispensador de helado de servicio suave Taylor 336

Taylor – Dispensador de helado de servicio suave de United Technologies. Modelo: 336-27. Serie: J8086096. Pieza: 033627F000. Refrigerante: R-404a. Requerimiento eléctrico: 208-230V, 60 Hz, monofásico. Este modelo está diseñado para proporcionar dos sabores separados y uno combinado de helados, natillas, yogur y sorbetes bajos en grasa o sin grasa. Hay dos cilindros congeladores de 2,8 cuartos (2,7 litros), dos tolvas de mezcla de 8 cuartos (7,6 litros), ruedas con seguro y exterior de acero inoxidable. *Manual en PDF disponible. Peso: 520 libras. Dimensiones: 21 pulgadas de ancho x 33,5 pulgadas de profundidad x 60 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1127.6a
  • Fabricante: Taylor
  • Modelo: 336-27
  • Número de serie: J8086096
Detalles del HTST
  • Descripción de entradas y salidas: Water inlet and drain connections under side of base 3/8” FPT.
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35.5
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 520
Detalles adicionales del producto
Dispensador de helado de servicio suave Taylor 336
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente