Dispensador Perfection Industries 3300

Dispensador Perfection Industries 3300

Dispensador Perfection Industries con agitador. Modelo: 3300, Número de serie: 319. La unidad tiene un agitador para evitar puentes y congelación dentro del contenedor para un flujo suave y constante. Salida de 10 pulgadas. Dimensiones totales de la tolva (pulg.): 60 largo x 65 ancho x 58 alto. Dimensiones totales de envío (pulg.): 64 largo x 71 ancho x 79 alto. Transmisión por engranajes del agitador Dorris: Modelo: 107SCD25, Número de serie: 107SCD17701. Relación: 25. Funcionó con un motor Baldor de .75 HP Voltios: 208-230/460, Amperios: 3.2-3/1.5, RPM: 1725, Bastidor: 56, Hz: 60.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR05
  • Fabricante: Perfection Industries
  • Modelo: 3300
  • Número de serie: 319
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 3.2-3/1.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 71
  • Altura (pulgadas): 79
  • Peso libras): 950
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Dispensador Perfection Industries 3300

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente