Dispersor Disolvente Morehouse Cowles

Dispersor Disolvente Morehouse Cowles

Dispersor de disolución de Morehouse Cowles. Modelo: 510VHV. Mezclador de acero inoxidable: diámetro del eje de 1-5/8 pulg. Impulsor de 10-1/8 pulg. de diámetro. Motor Louis Allis: 10 Hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 24,4/12,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Conducción nominal de 10 HP a 1300 rpm. Las correas son C-90 super-aceite-calor. Conducción resistente-estática. (2) ruedas dentadas de 3-7/8 pulg. (2) poleas impulsoras de 8-3/8 pulg. (1) Polea conducida de 8-3/8 pulg. (1) Caja de control del motor Allen Bradley, que contiene: (1) Transformador Allen Bradley: 0,075 KVA, voltaje primario: 240-480/220-440 V, voltaje secundario 120/110, 60/50-60 HZ. (1) Contactor eléctrico Westinghouse, 200-230/460 V, 7-1/2/10 hp. Tanque de aire: WESSELS. Temperatura WP 150 PSI. 650 ˚F. Dimensiones totales: 5 pies 2-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho 6 pies 6-1/2 pulgadas de alto (ACN151).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIBI148.11
  • Fabricante: Morehouse Cowles
  • Modelo: 510VHV
  • Número de serie: C576S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Dispersor Disolvente Morehouse Cowles
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente