Dispersor en línea de múltiples etapas del reactor IKA Dispax

Dispersor en línea de múltiples etapas del reactor IKA Dispax

Dispersor en línea de múltiples etapas del reactor IKA Dispax. Modelo: DR3-6/6A. S/N: 0303. Capacidad 600 galones/hora. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 3480 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. El Reactor Dispax es una máquina de dispersión de alto cizallamiento para la producción de microemulsiones y suspensiones muy finas. Produce una pequeña gota, o tamaño de partícula, con una distribución muy estrecha. Completamente apto para CIP y SIP. Montado en base con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 39-1/2 pulgadas de largo x 18-1/2 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto (ACN230).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CGCB071.8
  • Fabricante: IKA
  • Modelo: DR3-6/6A
  • Número de serie: 303
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactoring Plant
Dispersor en línea de múltiples etapas del reactor IKA Dispax
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente