Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos

Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos

Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos. (1) Transmisor de flujo másico Foxboro. Modelo: CFT10-. Alimentación de entrada: 100/120 V. Frecuencia: 50/60 Hz. Dimensiones totales: 10-1/4 pulgadas de largo x 7-5/8 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0155.1-05
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10.25
  • Ancho (pulgadas): 7.625
  • Altura (pulgadas): 5.5
Detalles adicionales del producto
Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente