Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos

Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos

Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos. (1) Protectores de circuitos de motores Cutler-Hammer. Número de catálogo: AUX1A1BPKL48. 250 V, 5 A, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 3-1-2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0155.1-09
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 250
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5.5
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 3.5
Detalles adicionales del producto
Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente