Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos

Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos

Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos. (1) Disyuntor industrial Cutler-Hammer. Número de gato: HFD3100. 100 A, Monofásico. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 4-1/4 pulgadas de ancho x 3-3/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0155.1-11
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Amperios de motor: 100
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 4.25
  • Altura (pulgadas): 3.375
Detalles adicionales del producto
Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente