División de transferencia de calor de Ketema Inc. Condensador de CO2

División de transferencia de calor de Ketema Inc. Condensador de CO2

División de transferencia de calor de Ketema Inc. Condensador de CO2, 1993, puente nacional. 6117, tipo HFC-2-STL (BEM), tamaño 23-B-144, n.º de serie. U924877A, carcasa 250 psi @ -20 y 200, tubo 350 psi @ -20 y 200.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 250-SC-3551
  • Fabricante: Ketema Inc.
  • Modelo: HFC-2-STL
  • Número de serie: U924877A
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
División de transferencia de calor de Ketema Inc. Condensador de CO2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente