Reductor motorreductor Dodge Quantis BF108 RHB (5 HP)

Reductor motorreductor Dodge Quantis BF108 RHB (5 HP)

Reductor Dodge Quantis RHB. Modelo: BF1083CH180TC. Número de serie: 01171302065. Relación: 02.50. Velocidad de entrada: 1750 RPM. Potencia de entrada: 8.89
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYI17
  • Fabricante: Dodge Quantis
  • Modelo: BF1083CH180TC
  • Número de serie: 01171302065
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.4/6.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Reductor motorreductor Dodge Quantis BF108 RHB (5 HP)