Donaldson Company, Inc. Colector de polvo ciclónico Torit con conjunto de filtro posterior.

Donaldson Company, Inc. Colector de polvo ciclónico Torit con conjunto de filtro posterior.

Donaldson Company, Inc. Colector de polvo ciclónico Torit con conjunto de filtro posterior. Modelo: 24 CYC. Un (4) sistema de filtro de bolsas, área aproximada: 100 pies², flujo de aire: 1950 – 3500 cfm, con un tambor de desechos de 55 galones. Diámetro de entrada de aire: 10 pulg. Diámetro de salida de aire: 12 pulg. Motor del ventilador: 7,5 hp, 208/230/460 V, 3450 rpm, 60 ciclos. La operación incluye un proceso de deflector que produce una acción giratoria en la corriente de aire que aísla y elimina las partículas de polvo y al mismo tiempo expulsa aire limpio de la unidad. Con el ventilador ubicado en el lado del aire limpio, el polvo se deposita antes de llegar al ventilador, minimizando así los costos de reparación. Esta unidad fue instalada con Crane Plumbing para filtrar el aire de su departamento de vidriado. Peso aproximado de envío: 925 libras. Dimensiones totales aproximadas: 7 pies 9-3/4 pulgadas de largo x 3 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 12 pies 1/4 pulgadas de alto (ACN60).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH262
  • Fabricante: Donaldson Company, Inc.
  • Modelo: 24 CYC
  • Número de serie: IG652367
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Donaldson Company, Inc. Colector de polvo ciclónico Torit con conjunto de filtro posterior.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente