Dosificador de velocidad Marel

Dosificador de velocidad Marel

Dosificador de velocidad Marel 2004. Modelo: SBM3000. Número de serie: A024950. Rendimiento: 16 lotes/minuto. Tamaños de lote aproximados: 2 – 22 libras. Tamaño máximo aproximado de pieza: 10 pulg. Volumen aproximado de la tolva: 1 galón. Cinta de alimentación de 20 pulgadas de ancho, cinta de paletas para llevar de 24 pulgadas de ancho, paletas de 3 pulgadas de alto, espacio de 12 pulgadas. El dosificador rápido modelo M: SBM3000 de Marel es ideal para productos pequeños, frescos o congelados, como pescado pelágico, camarones, nuggets o cubos de carne, y pesa automáticamente esos materiales en subpesos, que luego se pueden combinar selectivamente para formar los pesos de lote óptimos. para ser ensamblado en los dos contenedores de selección a partir de los subpesos entrantes que han sido registrados y descargados sobre un transportador escalonado mediante 4 básculas estáticas integradas en el dosificador. Viene con un soporte de acero inoxidable para agregar 21 pulgadas opcionales a la altura total. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto (ACN1020).

Haga clic aquí para ver un vídeo de demostración
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC217.30
  • Fabricante: Marel
  • Modelo: SBM3000
  • Número de serie: A024950
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Dosificador de velocidad Marel
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente