- Detalles del producto
Doubl-Kold, Inc. Hidroenfriador portátil con sistema transportador
Sistema de refrigeración portátil utilizado anteriormente para enfriar el agua circulante de guisantes, frijoles blancos y garbanzos a medida que se recolectaban del campo a temperaturas de entrada y salida aproximadas de 105 °F a 35 °F a aproximadamente 15 000 libras por hora por un lado. ¡Incluye paquete de refrigeración completo!
El sistema transportador incluye (2) cintas transportadoras de producto de 33 pies x 24 pulgadas de ancho, estación de lavado y estación de enfriamiento (1136 pies cuadrados), pasarela de 2 pies de ancho en la cubierta superior con riel de seguridad de 39 pulgadas de alto.
\ La capacidad del hidro enfriador es de aproximadamente 115.000 TR. El sistema de enfriamiento incluye: condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company: modelo VCL-148-L (con capacidad nominal de 105 toneladas de amoníaco), banco de serpentines de enfriamiento Baltimore Aircoil Company, modelo HCC-733, con tambor de compensación de doble entrada Morfab Company, Inc., paquete de compresor alternativo Vilter modelo: VMC 458 XL, 125 hp, con tambor de compensación Standard Refrigeration Co., todos montados en un remolque Fruehauf: modelo: PAA-NF-25-45N.
Bombas Berkley y Deming, controladores de motor manuales Arrow Hart y controles Siemens.
Consumo estimado de amperios a plena carga: 460 voltios, 100 amperios en la sección transportadora y 275 amperios en la sección de refrigeración.
Dimensiones generales aproximadas del paquete de enfriador hidráulico: 45 pies 11 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 13 pies 11 pulgadas de alto.
Dimensiones generales aproximadas del sistema transportador: 58 pies 2 pulg. de largo x 10 pies 10 pulg. de ancho x 14 pies 1 pulg. de alto (HB2)
- Cantidad en stock: SSFF0144.400
- Fabricante: Doubl-Kold, Inc.
- ¿Refrigeración o calefacción? Cooling Tunnel
- Longitud del túnel cerrado (pies): 396
- Ancho del túnel cerrado (pulgadas): 24
- Espacio libre de altura del producto (pulgadas): 39
- Descripción del equipo de refrigeración incluido: The refrigeration capacity is approximately 115,000 TR. The Chiller system includes Baltimore Aircoil Company evaporative condenser: model VCL-148-L, (rated at 105 ammonia tons), Baltimore Aircoil Company cooling coil bank, model HCC-733, with Morfab Company, Inc. double entry surge drum, Vilter reciprocating compressor package model: VMC 458 XL, 125 hp, with Standard Refrigeration Co. surge drum, all mounted on a Fruehauf trailer: model: PAA-NF-25-45N.
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Año de fabricación: 2003
- Utilizado anteriormente con: Previously used to cool circulating Water for peas, lima beans and garbanxo beans as they were picked from the field at approximate in and out temperatures of 105ºF to 35ºF at about 15,000 pounds per hour for one side.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



































































