- Detalles del producto
Draco Mechanical Suppy 3300 Ring Gasket (6 in.)
Frick Draco Mechanical Supply Ring Gasket. 1/16" Thick. Size: 6 in.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC161
- Fabricante: Frick
- Modelo: 520-001010-060
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 6
- Ancho (pulgadas): 6
- Peso libras): 2
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!











