- Detalles del producto
Drager 4594570 Calibration Gas 34 L
Draeger Calibration Gas 34 L. Part No: 4594570. HCN is used in various applications, ranging from manual testing to fully automated bump testing, and calibration for multiple devices.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC110
- Fabricante: Drager
- Modelo: 4594570
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 3
- Ancho (pulgadas): 3
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!












