Drenaje neumático sin pérdidas de Ingersoll Rand

Drenaje neumático sin pérdidas de Ingersoll Rand

Ingersoll Rand: Número de modelo: PNLD11-28, Número de serie: RD-J18, Presión máxima: 450 PSIG, Temperatura máxima: 180F. Drenaje totalmente neumático que no requiere electricidad. Presión de funcionamiento máxima extendida hasta 750 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS95
  • Fabricante: Ingersoll-Rand Inc.
  • Modelo: PNLD11-28
  • Número de serie: RD-J18
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 1,212
  • Altura (pulgadas): 7
  • Peso libras): 30
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Drenaje neumático sin pérdidas de Ingersoll Rand

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente